SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402JB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846210
Sonepar Artikelnummer
120290257
Hersteller Artikelnummer
3RH21402JB40
Hersteller Typ
3RH2140-2JB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21402JB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.315 kg
- Betriebsspannung: DC 24 V
- US-Bereich: 0,7 ... 1,25*
- Integrierte Diode
- Baugröße: S00
- Federzuganschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen erhältlich
- Klimafest und mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Kompatibles Zubehör für Baugrößen S00 bis S3
- Einfache und zeitsparende Anschlusstechnik durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Möglichkeit zur Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Geeignet für den weltweiten Einsatz dank entsprechender Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1 mit einem stets aktuellen Systembaukasten
Koppelhilfsschütz
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


