SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402SB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916173
Sonepar Artikelnummer
120290193
Hersteller Artikelnummer
3RH21402SB40
Hersteller Typ
3RH2140-2SB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21402SB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.316 kg
- Versorgungsspannung: DC 24 V
- Baugröße: S00
- Integrierte Suppressordiode
- Direkte Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Klimafest und geeignet für den weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Wahl zwischen Schraub- oder Federzugtechnik
- Zeitsparende Anschlusstechnologie
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Zwangsgeführte Kontakte auch für Safety-Anwendungen in SUVA-Varianten erhältlich
- Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann ebenfalls verwendet werden
- Empfehlenswert für eine einfache und effiziente Steuerungslösung
Koppelhilfsschütz, 4 S, DC 24 V, 0,85 ... 1,85* US
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht eine direkte Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


