SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209847118
Sonepar Artikelnummer
120290230
Hersteller Artikelnummer
3RH21402KB40
Hersteller Typ
3RH2140-2KB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21402KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.315 kg
- Spannung: DC 24 V
- US-Bereich: 0,7 ... 1,25*
- Baugröße: S00
- Integrierte Suppressordiode
- Federzuganschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzugtechnik
- Klimafest und geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einfacher und zeitsparender Anschluss
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
- Umfangreiches Zubehör aus der Baureihe 3RT2 kann verwendet werden
- Absolut aktuelle Technik mit dem SIRIUS Systembaukasten
Koppelhilfsschütz, 4 S, DC 24 V
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit einfacher Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


