Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401HB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209848733

Sonepar Artikelnummer

120290270

Hersteller Artikelnummer

3RH21401HB40

Hersteller Typ

3RH2140-1HB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401HB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.292 kg

    Koppelhilfsschütz, 4 S, DC 24 V

    Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen konzipiert.

    Technische Details:

    • Modell: SIRIUS 3RH2
    • Spannung: DC 24 V
    • Baugröße: S00
    • Ausgangsstrom: 0,7 ... 1,25* US
    • Anschlussart: Schraubanschluss, geeignet für SPS-Ausgänge
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Verfügbarkeit: AC- oder DC-Betätigung, Schraub- oder Federzugtechnik
    • Kontaktvarianten: Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten erhältlich)

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen ermöglichen eine einfache Installation.
    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik steigert die Effizienz.
    • Durch Ausgangsvervielfältigung können mehrere Hilfsstromkreise gleichzeitig geschaltet werden.
    • Klimafeste Konstruktion gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen.
    • Umfassendes Zubehör ist kompatibel mit anderen Schütze der Baureihe 3RT2.
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1, was eine moderne und effiziente Lösung darstellt.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie