Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401MB400KT0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209849198

Sonepar Artikelnummer

120290301

Hersteller Artikelnummer

3RH21401MB400KT0

Hersteller Typ

3RH2140-1MB40-0KT0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21401MB400KT0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.296 kg

    Koppelhilfsschütz, 4 S DC 24 V, 0,85 ... 1,85* US, Baugröße S00

    Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • DC 24 V Betriebsart
    • Schraubanschluss
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für mehrere Hilfsstromkreise
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten erhältlich)
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung, Schraub- oder Federzugtechnik
    • Kompatibel mit umfassendem Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Anschluss an elektronische Steuerungen
    • Zeitsparende Anschlusstechnik durch normgerechte Bezeichnungen
    • Erhöhung der Betriebseffizienz durch Ausgangsvervielfältigung
    • Erhöhte Sicherheit durch Zwangsgeführte Kontakte
    • Flexibel einsetzbar durch verschiedene Betätigungsarten
    • Aktuelle Technologie mit der neuen Baureihe 3RH2, die die 3RH1 ersetzt

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie