SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401JB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846180
Sonepar Artikelnummer
120290185
Hersteller Artikelnummer
3RH21401JB40
Hersteller Typ
3RH2140-1JB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21401JB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.293 kg
- Baugröße S00
- Schraubanschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- Integrierte Diode
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Für den weltweiten Einsatz zertifiziert (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1
- Effiziente und zeitsparende Anschlusstechnik
- Ermöglicht die gleichzeitige Schaltung mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
- Einfacher und aktueller Zugang zu einem umfassenden Systembaukasten
Koppelhilfsschütz, 4 S, DC 24 V, 0,7 ... 1,25* US
Das Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


