SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401VB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209848962
Sonepar Artikelnummer
120290259
Hersteller Artikelnummer
3RH21401VB40
Hersteller Typ
3RH2140-1VB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21401VB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.298 kg
- 4 S, DC 24 V, 0,85 ... 1,85* US
- Mit Diode integriert
- Baugröße S00
- Schraubanschluss
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Klimafest und für den weltweiten Einsatz geeignet (z.B. IEC und UL/CSA)
- AC- oder DC-Betätigung erhältlich
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzugtechnik
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Verfügbarkeit von SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
- Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Einfach, effizient und immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten
Koppelhilfsschütz
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bietet direkte Anschlussmöglichkeiten an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


