SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209847088
Sonepar Artikelnummer
120290186
Hersteller Artikelnummer
3RH21401KB40
Hersteller Typ
3RH2140-1KB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21401KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.290 kg
- 4 S, DC 24 V, 0,7 ... 1,25* US
- Integrierte Suppressordiode
- Baugröße S00
- Schraubanschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung für mehrere Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten erhältlich)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbarkeit in AC- oder DC-Betätigung sowie Schraub- oder Federzugtechnik
- Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Ablösung der bewährten Baureihe 3RH1
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Einfacher und effizienter Einsatz im Steuerstromkreis
- Hochflexible Nutzung durch direkte Anschlussmöglichkeiten an elektronische Steuerungen
- Erfüllt internationale Sicherheitsstandards
- Aktuelles und vielseitiges Systembaukasten für verschiedene Anwendungen
Koppelhilfsschütz
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


