SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Suppressordiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401SB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209899322
Sonepar Artikelnummer
120290258
Hersteller Artikelnummer
3RH21401SB40
Hersteller Typ
3RH2140-1SB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21401SB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.298 kg
- Baugröße S00
- Schraubanschluss
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Zwangsgeführt für Safety-Anwendungen
- Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar für AC- oder DC-Betätigung
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: Schraub- oder Federzugtechnik
- Durch entsprechende Zulassungen geeignet für den weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Effiziente und zeitsparende Anschlusstechnik
- Einfach zu integrieren in bestehende elektronische Steuerungen
- Flexibilität durch unterschiedliche Varianten für Safety-Anwendungen
- Aktuellste Technologie und Entwicklungen in einem Systembaukasten
- Unterstützt eine breite Palette von Anwendungen
Koppelhilfsschütz, 4S DC 24 V, 0,85-1,85*US mit Suppressor-Diode integriert
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist geeignet zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


