SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21401WB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846906
Sonepar Artikelnummer
120290260
Hersteller Artikelnummer
3RH21401WB40
Hersteller Typ
3RH2140-1WB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21401WB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.320 kg
- Baugröße: S00
- Spannungsbereich: DC 24 V
- Varianten mit Varistor aufgesteckt
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Kontaktvarianten mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen auch als SUVA-Varianten erhältlich
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Anschlusstechnik: Schraub- oder Federzugtechnik
- Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Einfacher und effizienter Einsatz durch direkte Anschlussmöglichkeiten
- Zeitsparende Anschlusstechnik
- Hohe Flexibilität durch Ausgangsvervielfältigung
- Für weltweiten Einsatz geeignet dank entsprechender Zulassungen
- Aktuelle Technik mit der Nachfolgegeneration 3RH1
Koppelhilfsschütz, 4 S, DC 24 V, 0,85 ... 1,85* US
Das Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist für das Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis konzipiert und bietet eine direkte Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


