SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 30V, S00, Federzuganschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402JC40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 30 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621042398
Sonepar Artikelnummer
121118909
Hersteller Artikelnummer
3RH21402JC40
Hersteller Typ
3RH2140-2JC40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21402JC40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.318 kg
- Baugröße S00
- Mit Diode integriert
- Federzuganschluss geeignet für SPS-Ausgänge
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und klimafest
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Unterstützt Schraub- oder Federzugtechnik
- Kompatibel mit dem Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Ersetzt die Baureihe 3RH1
- Verlässliche und zeitsparende Anschlusstechnik
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Erhältlich in SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
- Einfacher, effizienter Einsatz durch den SIRIUS Systembaukasten
- Weltweiter Einsatz durch entsprechende Zulassungen
Koppelhilfsschütz, 4 S, DC 30 V, 0,7 ... 1,25* US
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


