SIEMENS - Koppelhilfsschütz, 4S, DC 72V, S00, Federzuganschluss, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21402LJ80
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621001364
Sonepar Artikelnummer
121118831
Hersteller Artikelnummer
3RH21402LJ80
Hersteller Typ
3RH2140-2LJ80
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21402LJ80
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.307 kg
- Typ: Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2
- Baugröße: S00
- Spannung: DC 72 V
- Schaltleistung: 0,7 ... 1,25* US
- Integration eines Varistors
- Technik: Schraub- oder Federzuganschluss
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten erhältlich)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann auch für die Koppelhilfsschütze 3RH2 verwendet werden
- Modernisierte Baureihe, die die bewährte 3RH1-Serie ablöst
- Einfach, effizient und stets aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten
Koppelhilfsschütz Bahn, 4 S, DC 72 V
Der Koppelhilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit direkter Anschlussmöglichkeit an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


