Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelrelais im Industriegehäuse, 1W, AC/DC 24-240V, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelrelais im Industriegehäuse, 1W, AC/DC 24-240V, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RQ20002AW00

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621050324

Sonepar Artikelnummer

120581738

Hersteller Artikelnummer

3RQ20002AW00

Hersteller Typ

3RQ2000-2AW00

Hersteller Artikel Nr.:

3RQ20002AW00

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.146 kg

    Koppelrelais im Industriegehäuse 1 Wechsler Weitspannung AC/DC 24 V bis 240 V

    Das Koppelrelais im Industriegehäuse SIRIUS 3RQ2 ist für das Koppeln von Steuersignalen von und zu einer Steuerung konzipiert und bietet einen Weitbereichsspannungseingang für universelle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Weitbereichsspannungseingang von 24 V bis 240 V
    • Optionen mit einem bis zu drei Wechslern
    • Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In)
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit, selbst bei niedrigen Strömen
    • Abnehmbare Klemmen für einfachen Gerätetausch und schnelle Verdrahtung
    • teilweise mit hartvergoldeten Kontakten für das Schalten von kleinen Strömen
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RS18

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung der Varianten führt zu Kostenersparnis
    • Universelle Einsetzbarkeit durch den Weitbereichsspannungseingang
    • Schneller und einfacher Austausch von Geräten durch abnehmbare Klemmen
    • Erhöhte Zuverlässigkeit in der Steuerungstechnik
    • Umfangreiche Auswahl an Gerätevarianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie