SIEMENS - Koppelrelais im Industriegehäuse, 2W, AC/DC 24-240V, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ20001BW00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621050355
Sonepar Artikelnummer
120581735
Hersteller Artikelnummer
3RQ20001BW00
Hersteller Typ
3RQ2000-1BW00
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ20001BW00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.164 kg
- 2 Wechsler
- Weitbereichsspannungseingang AC/DC 24 V bis 240 V
- Schraubanschluss oder Federzuganschluss (Push-In)
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit auch bei niedrigen Strömen
- Abnehmbare Klemmen für einfachen Gerätetausch und schnelle Verdrahtung
- Lieferbar mit einem bis zu drei Wechslern
- Teilweise mit hartvergoldeten Kontakten zum Schalten von kleinen Strömen
- Reduzierung der Varianten führt zu einer Kostenersparnis
- Erhöhte Flexibilität durch universellen Einsatz
- Einfache Installation und Wartung durch abnehmbare Klemmen
- Verlässliche Schaltvorgänge gewährleisten langfristige Betriebssicherheit
- SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle
Koppelrelais im Industriegehäuse
Der Koppelrelais im Industriegehäuse SIRIUS 3RQ2 dient zum Koppeln von Steuersignalen von und zu einer Steuerung und ist universell einsetzbar durch seinen Weitbereichsspannungseingang.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


