Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelrelais im Industriegehäuse, 3W, AC/DC 24-240V, Schraubanschluss, hartverg.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelrelais im Industriegehäuse, 3W, AC/DC 24-240V, Schraubanschluss, hartverg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RQ20001CW01

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621050447

Sonepar Artikelnummer

120581737

Hersteller Artikelnummer

3RQ20001CW01

Hersteller Typ

3RQ2000-1CW01

Hersteller Artikel Nr.:

3RQ20001CW01

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.184 kg

    Koppelrelais im Industriegehäuse 3 Wechsler hartvergoldet Weitspannung AC/DC 24 V bis 240 V Schraubanschluss

    Das Koppelrelais SIRIUS 3RQ2 zum Koppeln von Steuersignalen ist universell einsetzbar dank seines Weitbereichsspannungseingangs und bietet eine hohe Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Weitbereichsspannungseingang von AC/DC 24 V bis 240 V
    • Betriebsarten: Bis zu drei Wechsler verfügbar
    • Anschlussarten: Schraubanschluss und Federzuganschluss (Push-In)
    • Optionale hartvergoldete Kontakte für das Schalten kleiner Ströme
    • Reduzierte Varianten für Kostenersparnis

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit, auch bei niedrigen Strömen
    • Einfacher Gerätetausch und schnelle Verdrahtung durch abnehmbare Klemmen
    • Universelle Einsetzbarkeit durch Weitbereichsspannungseingang
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RS18 für ein flexibles Anwendungsspektrum

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie