SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 110V, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20172LF41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209890060
Sonepar Artikelnummer
120582601
Hersteller Artikelnummer
3RT20172LF41
Hersteller Typ
3RT2017-2LF41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20172LF41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.307 kg
- Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
- Nennstrom: 12 A
- Leistung: 5,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 110 V
- Schaltkategorie: AC-3e/AC-3
- Hilfskontakte: 1 S
- Baugröße: S00
- Anschlussart: Federzuganschluss und Schraubanschlusstechnik
- Klimafest: Ja, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready: Ja
- Integrierter Varistor: Vorhanden
- Hervorragende Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Vereinfachte Verkabelung durch frontseitige Anschlüsse.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfache Installation und wartungsfreier Anschluss.
- Optimale Abstimmung innerhalb des SIRIUS Systembaukastens.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 110 V
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren sowie von Hilfs- und Steuerstromkreisen und ist speziell zum direkten Anschluss an elektronische Steuerungen ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


