Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 12V, 1S, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 12V, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20171HA41

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621114026

Sonepar Artikelnummer

121217412

Hersteller Artikelnummer

3RT20171HA41

Hersteller Typ

3RT2017-1HA41

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20171HA41

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.88399 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.292 kg

    Leistungsschütz

    Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen ausgelegt, speziell für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 12 A
    • 5,5 kW / 400 V, 3-polig
    • DC 12 V, 0,7-1,25* US
    • Hilfskontakte: 1 S
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Nicht mit Hilfsschalter erweiterbar
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Schraubanschlusstechnik und Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten
    • Einfach, effizient und immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie