SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20172VB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209844117
Sonepar Artikelnummer
120228969
Hersteller Artikelnummer
3RT20172VB42
Hersteller Typ
3RT2017-2VB42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20172VB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.320 kg
- Betriebsart: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Nennleistung: 5,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Schaltvermögen: 0,85-1,85* US
- Integrierte Diode: ja
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschluss: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Erweiterbarkeit: nicht mit Hilfsschalter erweiterbar
- Klimafest: ja
- Zulassungen: IEC, UL/CSA
- IE3/IE4 ready: ja
- Optimale Kombination mit anderen Produkten im SIRIUS Systembaukasten.
- Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Vielfältige, werkseitig getestete Gerätekombinationen.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und Hilfs- und Steuerstromkreisen, speziell ausgelegt für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


