SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20171HB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209843936
Sonepar Artikelnummer
120228912
Hersteller Artikelnummer
3RT20171HB42
Hersteller Typ
3RT2017-1HB42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20171HB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.296 kg
- Anwendung: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Nennleistung: 5,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 24 V
- Auslösebereich: 0,7-1,25* US
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Geeignet für: SPS-Ausgänge
- Hersteller: Siemens
- Kompatibel mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig für vielfältige Kombinationen.
- Werkseitig geprüfte Gerätekombinationen sorgen für erhöhte Zuverlässigkeit.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten.
- Klimafest und international zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
- IE3/IE4-ready für hohe Energieeffizienz.
- Optional mit Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss.
- Teil des SIRIUS Systembaukastens für stets aktualisierte Produkte.
Leistungsschütz
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist speziell zum Schalten von Motoren sowie Hilfs- und Steuerstromkreisen konzipiert und eignet sich ideal für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


