SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20171KB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846999
Sonepar Artikelnummer
120228916
Hersteller Artikelnummer
3RT20171KB42
Hersteller Typ
3RT2017-1KB42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20171KB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.295 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Nennleistung: 5,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 24 V
- US-Bereich: 0,7-1,25*
- Integrierte Suppressordiode
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlusstechnik: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Geeignet für SPS-Ausgänge
- Kombinierbar mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen
- Klima- und weltweite Zulassung (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4-ready
- Verfügbar mit Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei gleichzeitig kompakter Bauweise
- Reduzierte Komplexität des Aufbaus durch integrierte Hilfsschalter
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Teile des SIRIUS Systembaukastens, optimal aufeinander abgestimmt
- Einfach, effizient und immer aktuell
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist speziell ausgelegt zum Schalten von Motoren sowie Hilfs- und Steuerstromkreisen, mit direktem Anschluss an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


