SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20171UB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621053905
Sonepar Artikelnummer
120582585
Hersteller Artikelnummer
3RT20171UB42
Hersteller Typ
3RT2017-1UB42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20171UB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.293 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Leistung: 5,5 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Integrierter Varistor
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Hohe Leistung bei gleichzeitig kompaktem Design.
- Optimale Anbindung an Steuerungen (parallel, über ASi oder IO-Link).
- Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität des Aufbaus.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Bei der Verwendung von Federzuganschluss ist ein schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss möglich.
- Vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen, reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Kontaktzuverlässigkeit in einem kompakten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


