SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20172HB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209785526
Sonepar Artikelnummer
120228955
Hersteller Artikelnummer
3RT20172HB41
Hersteller Typ
3RT2017-2HB41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20172HB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.317 kg
- Typ: Koppelschütz SIRIUS 3RT2
- Leistung: 12 A, 5,5 kW / 400 V
- Ausführung: 3-polig, DC 24 V
- Einstellbereich: 0,7-1,25* US
- Hilfskontakte: 1 S
- Baugröße: S00
- Geeignet für: SPS-Ausgänge
- Kombinierbarkeit: Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten möglich
- Zulassung: Weltweit zugelassen, z.B. IEC und UL/CSA
- Anschluss: Schraub- und Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Komplexität des Aufbaus wird durch integrierte Hilfsschalter reduziert.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit dank kompakter Bauweise.
- Ausschließlich werkseitig getestete Gerätekombinationen für Zuverlässigkeit.
- Klimafest und bereit für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen.
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, 0,7-1,25* US
Das Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist speziell zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen konzipiert und ermöglicht einen direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


