SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20171HB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209785014
Sonepar Artikelnummer
120228911
Hersteller Artikelnummer
3RT20171HB41
Hersteller Typ
3RT2017-1HB41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20171HB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.294 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Nennleistung: 5,5 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 24 V
- Stromverstellung: 0,7-1,25* US
- Hilfskontakte: 1 S
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Kompatibilität: Geeignet für SPS-Ausgänge
- Erweiterbarkeit: Nicht mit Hilfsschalter erweiterbar
- Hohe Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
- Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Sicherheit.
- Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität des Aufbaus.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Klimafeste Ausführung, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4-ready.
- Verfügbar mit Schraubanschlusstechnik sowie mit Federzuganschluss für einen wartungsfreien, rüttelsicheren Anschluss.
Leistungsschütz
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 wird zum Schalten von Motoren sowie von Hilfs- und Steuerstromkreisen verwendet und ist speziell für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen ausgelegt.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


