SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20171VB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209844001
Sonepar Artikelnummer
120228923
Hersteller Artikelnummer
3RT20171VB41
Hersteller Typ
3RT2017-1VB41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20171VB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.313 kg
- Bezeichnung: SIRIUS 3RT2
- Stromstärke: 12 A
- Leistung: 5,5 kW / 400 V
- Anschluss: DC 24 V
- Baugröße: S00
- Hilfskontakte: 1 S
- Schraubanschluss oder Federzuganschluss verfügbar
- Temperaturbeständig und klimafest
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Integrierte Diode
- 0,85-1,85 * US
- Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Sicherheit.
- Vereinfachte Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzugtechnik.
- Aktuelles und effizientes System mit dem SIRIUS Systembaukasten.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist speziell ausgelegt zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen, mit der Möglichkeit zum direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


