SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20171WB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846784
Sonepar Artikelnummer
120228925
Hersteller Artikelnummer
3RT20171WB41
Hersteller Typ
3RT2017-1WB41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20171WB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.310 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Leistung: 5,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannung: DC 24 V
- US: 0,85-1,85*
- Hilfskontakte: 1 S
- Anschluss: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Erweiterbarkeit: nicht mit Hilfsschalter erweiterbar
- Hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen sorgen für Sicherheit und Zuverlässigkeit.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Klimafeste und weltweit zugelassene Geräte, z.B. IEC und UL/CSA.
- Optionale Federzuganschlüsse für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss.
Leistungsschütz
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist speziell zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen entwickelt und ermöglicht den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


