Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 17 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 110V, 1S+1Ö, Federzugansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 17 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 110V, 1S+1Ö, Federzugansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20252KF40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209896338

Sonepar Artikelnummer

120317365

Hersteller Artikelnummer

3RT20252KF40

Hersteller Typ

3RT2025-2KF40

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20252KF40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.627 kg

    Leistungsschütz

    Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren sowie Hilfs- und Steuerstromkreisen ausgelegt, ideal für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.

    Technische Details:

    • Leistung: 17 A, 7,5 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: DC 110 V
    • US-Bereich: 0,7-1,25*
    • Integrierte Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Federzuganschluss
    • Baugröße: S0
    • Geeignet für SPS-Ausgänge
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • IE3/IE4 ready
    • Eingestellter Varistor
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Design
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Aktuell mit modernen Standards im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie