SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 17 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 12V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20251HA40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114040
Sonepar Artikelnummer
121217413
Hersteller Artikelnummer
3RT20251HA40
Hersteller Typ
3RT2025-1HA40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20251HA40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.0325 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.595 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 17 A
- Leistung: 7,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 12 V
- US-Bereich: 0,7-1,25
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S0 nicht mit Hilfsschalter erweiterbar
- Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig möglich.
- Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität des Aufbaus.
- Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten.
- Klimafeste und weltweit zugelassene Geräte (z.B. IEC und UL/CSA).
- Verfügbarkeit von Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss.
- Teil des SIRIUS Systembaukastens, der einfache und effiziente Lösungen bietet.
Leistungsschütz
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren sowie von Hilfs- und Steuerstromkreisen und ist speziell für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


