SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 17 A/7,5 kW/400V, 3-polig, DC 34V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20252KC80
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 34 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621012582
Sonepar Artikelnummer
121119090
Hersteller Artikelnummer
3RT20252KC80
Hersteller Typ
3RT2025-2KC80
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20252KC80
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
34 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
17 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.617 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Stromstärke: 17 A
- Leistung: 7,5 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Spannung: DC 34 V
- US Bereich: 0,7-1,25*
- Mit eingestecktem Varistor
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Federzuganschluss
- Baugröße: S0
- Geeignet für SPS-Ausgänge
- Klimafest, weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Teil des SIRIUS Systembaukastens für eine effiziente und aktuelle Lösung
Leistungsschütz
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist speziell zum Schalten von Motoren sowie Hilfs- und Steuerstromkreisen ausgelegt und ermöglicht den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


