Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 125V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 125V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20262KG40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209898325

Sonepar Artikelnummer

120582739

Hersteller Artikelnummer

3RT20262KG40

Hersteller Typ

3RT2026-2KG40

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20262KG40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.0325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.600 kg

    Leistungsschütz

    Koppelschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen, speziell ausgelegt zum direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V
    • 3-polig, DC 125 V
    • 0,7-1,25* US, mit eingestecktem Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Federzuganschluss
    • Baugröße: S0
    • Geeignet für SPS-Ausgänge
    • Nicht mit Hilfsschalter erweiterbar
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready
    • Verfügbar mit Schraubanschlusstechnik und Federzuganschluss

    Kundenbenefiten:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise
    • Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Effizient und immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie