SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 12V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20262KA40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209899773
Sonepar Artikelnummer
120582738
Hersteller Artikelnummer
3RT20262KA40
Hersteller Typ
3RT2026-2KA40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20262KA40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.0325 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.633 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Stromstärke: 25 A
- Leistung: 11 kW bei 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 12 V
- US-Bereich: 0,7-1,25*
- Eingesteckter Varistor
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Baugröße: S0
- Geeignet für SPS-Ausgänge
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Kompatibel mit verschiedenen Komponenten im Verbraucherabzweig für flexible Kombinationen.
- Viele Gerätekombinationen sind werkseitig getestet, was die Zuverlässigkeit erhöht.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches und effizientes Verdrahten.
- Verfügbar mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen ausgelegt und ermöglicht einen direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


