Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 12V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 12V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20261HA40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621114033

Sonepar Artikelnummer

121217456

Hersteller Artikelnummer

3RT20261HA40

Hersteller Typ

3RT2026-1HA40

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20261HA40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.0325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.595 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 25 A

    Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen ausgelegt, und ermöglicht einen direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.

    Technische Details:

    • 11 kW / 400 V
    • 3-polig
    • DC 12 V
    • 0,7-1,25* US
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S0 (nicht mit Hilfsschalter erweiterbar)
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Geeignet für vielfältige Kombinationen im Verbraucherabzweig
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für zuverlässige Anwendungen
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Modularer SIRIUS Systembaukasten für einfache, effiziente Lösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie