Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, DC 110V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, DC 110V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20272KF40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209896109

Sonepar Artikelnummer

120582760

Hersteller Artikelnummer

3RT20272KF40

Hersteller Typ

3RT2027-2KF40

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20272KF40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

14.71 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.639 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3

    Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist ideal für das Schalten von Motoren sowie Hilfs- und Steuerstromkreisen, mit einem direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 32 A
    • Nennleistung: 15 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: DC 110 V
    • US-Bereich: 0,7-1,25*
    • Varistor: Eingesteckt
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Baugröße: S0
    • Geeignet für: SPS-Ausgänge
    • Kompatibilität: Nicht mit Hilfsschalter erweiterbar
    • Klimafest: Ja
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 Ready: Ja
    • Anschlusstechnik: Schraub- und Federzuganschlüsse

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Vorab getestete Gerätekombinationen für erhöhte Zuverlässigkeit.
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Kompakte Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Effiziente, wartungsfreie und rüttelsichere Anschlüsse.
    • Immer aktuelle Produkte im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie