SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, DC 125V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20272KG40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209898400
Sonepar Artikelnummer
120582761
Hersteller Artikelnummer
3RT20272KG40
Hersteller Typ
3RT2027-2KG40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20272KG40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
14.71 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.600 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 32 A
- Leistung: 15 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 125 V
- Schutzart: mit eingestecktem Varistor
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Baugröße: S0
- Geeignet für SPS-Ausgänge
- Nicht mit Hilfsschalter erweiterbar
- Kompatibel mit Schraub- und Federzuganschluss
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Komplexitätsreduktion durch integrierte Hilfsschalter
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss mit Federzugtechnik
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Werksseitig getestete Gerätekombinationen
- Optimale Systemintegrität durch den SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 32 A
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 eignet sich zum Schalten von Motoren sowie Hilfs- und Steuerstromkreisen und ist speziell für den Einsatz mit elektronischen Steuerungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


