SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, DC 12V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20271KA40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621043517
Sonepar Artikelnummer
121119042
Hersteller Artikelnummer
3RT20271KA40
Hersteller Typ
3RT2027-1KA40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20271KA40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
14.71 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.612 kg
- Typ: Leistungsschütz, AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 32 A
- Nennleistung: 15 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Spannungsart: DC 12 V
- US-Bereich: 0,7-1,25*
- Mit eingestecktem Varistor
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschluss: Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Geeignet für SPS-Ausgänge
- Kompatibel mit Federzuganschluss
- Große Leistung bei kompakter Bauweise
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 32 A
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist speziell ausgelegt zum Schalten von Motoren sowie von Hilfs- und Steuerstromkreisen und ermöglicht den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


