SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 40 A/18,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20351KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621009902
Sonepar Artikelnummer
120582821
Hersteller Artikelnummer
3RT20351KB40
Hersteller Typ
3RT2035-1KB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20351KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
35 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
22.065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.114 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 41 A
- Leistung: 18,5 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- US: 0,8-1,2*
- Integrierter Varistor
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S2
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4ready
- Verfügbar mit Federzuganschluss
- Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Effiziente und wartungsfreie Anschlussmöglichkeiten.
- Einfache Anpassung und Aktualität durch den SIRIUS Systembaukasten.
Leistungsschütz
Der Leistungsschütz ist speziell ausgelegt zum direkten Anschluss an elektronische Steuerungen und eignet sich hervorragend für das Schalten von Motoren sowie von Hilfs- und Steuerstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


