Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 40 A/18,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 40 A/18,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20351KB44

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621009926

Sonepar Artikelnummer

120582823

Hersteller Artikelnummer

3RT20351KB44

Hersteller Typ

3RT2035-1KB44

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20351KB44

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

174 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.203 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 41 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist speziell zum Schalten von Motoren und Hilfs- sowie Steuerstromkreisen ausgelegt und ermöglicht den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 41 A
    • Leistungsfähigkeit: 18,5 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Spannungsversorgung: DC 24 V
    • US-Bereich: 0,8-1,2*
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schraubanschluss: Ja
    • Baugröße: S2
    • Geeignet für: SPS-Ausgänge
    • Integrierte Hilfsschalter: Ja
    • Klimafest: Ja
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • IE3/IE4 ready: Ja
    • Alternativen Anschlussarten: Federzuganschluss verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit durch kompakte Bauweise.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Sicherheit.
    • Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten через frontseitige Anschlüsse.
    • Effizienter und wartungsfreier Anschluss dank Federzuganschluss.
    • Aktuellste Technologie im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie