SIEMENS - Koppelschütz,AC-3e,40A/18,5kW/400V,3-polig,DC24V,1S+1Ö,Schraubanschluss/Feder...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20353KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621009957
Sonepar Artikelnummer
120582849
Hersteller Artikelnummer
3RT20353KB40
Hersteller Typ
3RT2035-3KB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20353KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
35 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
22.065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.110 kg
- Betriebsarten: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 41 A
- Nennleistung: 18,5 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- US-Bereich: 0,8-1,2*
- Integrierter Varistor
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
- Baugröße: S2
- Kompatibilität: SIRIUS 3RT2
- Zulassungen: IEC, UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Design.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für Zuverlässigkeit.
- Integration von Hilfsschaltern zur Reduzierung der Komplexität.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Klimafest und für weltweiten Einsatz geeignet.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik.
Leistungsschütz
Der Leistungsschütz ist für das Schalten von Motoren und Steuerstromkreisen geeignet und ermöglicht direktes Anschließen an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


