Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelschütz,AC-3e,40A/18,5kW/400V,3-polig,DC24V,2S+2Ö,Schraubanschluss/Feder...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelschütz,AC-3e,40A/18,5kW/400V,3-polig,DC24V,2S+2Ö,Schraubanschluss/Feder...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20353KB443MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621009964

Sonepar Artikelnummer

120582850

Hersteller Artikelnummer

3RT20353KB443MA0

Hersteller Typ

3RT2035-3KB44-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20353KB443MA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

35 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.065 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

178 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.237 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist ausgelegt zum Schalten von Motoren sowie Hilfs- und Steuerstromkreisen mit direktem Anschluss an elektronische Steuerungen.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 41 A
    • Nennleistung: 18,5 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannungsversorgung: DC 24 V
    • Dimensionierung: 0,8-1,2* US
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis: Schraubanschluss
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Baugröße: S2
    • Kombinierbarkeit: geeignet für SPS-Ausgänge
    • Schutzklasse: klimafest, IEC und UL/CSA zugelassen
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Leistung bei kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität der Installation.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Flexibilität durch vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen gewährleisten hohe Zuverlässigkeit.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie