SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 50 A/22 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20361KB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621010007
Sonepar Artikelnummer
120582906
Hersteller Artikelnummer
3RT20361KB443MA0
Hersteller Typ
3RT2036-1KB44-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20361KB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
70 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
51 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
41 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
29.42 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
174 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.265 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 51 A
- Leistung: 22 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Spannung: DC 24 V
- US: 0,8-1,2*
- Integrierter Varistor
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss oder Federzuganschluss
- Baugröße: S2
- Geeignet für SPS-Ausgänge
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
- Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss mit Federzugtechnik
- Einfach und effizient im Einsatz
Leistungsschütz
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren sowie Hilfs- und Steuerstromkreisen und ist speziell für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


