SIEMENS - Koppelschütz,AC-3e,50A/22kW/400V,3-polig,DC24V,1S+1Ö,Schraubanschluss/Federzu...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20363KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621010014
Sonepar Artikelnummer
120582932
Hersteller Artikelnummer
3RT20363KB40
Hersteller Typ
3RT2036-3KB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20363KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
70 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
51 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
41 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
29.42 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.110 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 51 A
- Nennleistung: 22 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 24 V
- US-Bereich: 0,8-1,2*
- Integrierter Varistor
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
- Baugröße: S2
- Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für zusätzliche Sicherheit.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
Leistungsschütz
Der Leistungsschütz 3RT2 wird zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen eingesetzt und ist speziell für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


