SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 65 A/30 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20371KB44
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621010052
Sonepar Artikelnummer
120582976
Hersteller Artikelnummer
3RT20371KB44
Hersteller Typ
3RT2037-1KB44
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20371KB44
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
55 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
36.7749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
174 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.189 kg
- Typ: 3-polig
- Spannung: DC 24 V
- Stromstärke: 65 A
- Leistung: 30 kW / 400 V
- Baugröße: S2
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschluss: Schraubanschluss
- Integration: Mit integriertem Varistor
- Kombinationsmöglichkeiten: Mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Zulassungen: Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Vorbereitung: IE3/IE4 ready
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Optimale Kombination mit den Produkten des SIRIUS Systembaukastens.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für hohe Zuverlässigkeit.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V
Der Leistungsschütz ist speziell ausgelegt zum direkten Anschluss an elektronische Steuerungen und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


