Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 65 A/30 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 65 A/30 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20371KB443MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621010069

Sonepar Artikelnummer

120582977

Hersteller Artikelnummer

3RT20371KB443MA0

Hersteller Typ

3RT2037-1KB44-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20371KB443MA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.7749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

174 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.210 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 65 A

    Der Leistungsschütz dient zum Schalten von Motoren sowie von Hilfs- und Steuerstromkreisen und ist speziell für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen ausgelegt.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 65 A
    • Leistung: 30 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: DC 24 V
    • US: 0,8-1,2*
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafestigkeit und weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar mit Schraubanschlusstechnik oder Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hochleistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Reduzierte Komplexität des Aufbaus durch integrierte Hilfsschalter.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werksseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Betriebssicherheit.
    • Einfache, effiziente Integration in den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie