Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Koppelschütz,AC-3e,65A/30kW/400V,3-polig,DC24V,2S+2Ö,Schraubanschluss/Federzu...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Koppelschütz,AC-3e,65A/30kW/400V,3-polig,DC24V,2S+2Ö,Schraubanschluss/Federzu...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20373KB443MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621010083

Sonepar Artikelnummer

120583005

Hersteller Artikelnummer

3RT20373KB443MA0

Hersteller Typ

3RT2037-3KB44-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20373KB443MA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.7749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

178 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

1.205 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 65 A

    Der SIRIUS 3RT2 ist ein kompakter Leistungsschütz für das Schalten von Motoren sowie Hilfs- und Steuerstromkreisen, der speziell für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 65 A
    • Leistungsfähigkeit: 30 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Steuerspannung: DC 24 V
    • US-Bereich: 0,8-1,2*
    • Integrierte Funktion: Varistor
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hauptstromkreis: Schraubanschluss
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Baugröße: S2
    • Kompatibilität: Geeignet für SPS-Ausgänge
    • Klimafest: Ja
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 bereit: Ja

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen erhöhen die Zuverlässigkeit.
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Verdrahtungskomplexität.
    • Frontseitige Anschlüsse ermöglichen ein einfaches Verdrahten.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie