SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20152HB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209843806
Sonepar Artikelnummer
120228776
Hersteller Artikelnummer
3RT20152HB42
Hersteller Typ
3RT2015-2HB42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20152HB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.317 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 7 A
- Leistungsaufnahme: 3 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Steuersignalbereich: 0,7-1,25* US
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Geeignet für SPS-Ausgänge
- Nicht mit Hilfsschalter erweiterbar
- Hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen bieten zusätzliche Sicherheit.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten.
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
- IE3/IE4 bereit für zukünftige Anwendungen.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
Leistungsschütz
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen, speziell für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen entwickelt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


