SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20151UB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621053851
Sonepar Artikelnummer
120582526
Hersteller Artikelnummer
3RT20151UB42
Hersteller Typ
3RT2015-1UB42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20151UB42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.292 kg
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Integrierter Varistor
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Klimafest
- Weltweit zugelassen: z.B. IEC und UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
- Leistungsbereich: AC- und DC-Betätigung
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch das Zubehör
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss verfügbar
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren, überzeugt durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


