SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20152JB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209830981
Sonepar Artikelnummer
120228777
Hersteller Artikelnummer
3RT20152JB41
Hersteller Typ
3RT2015-2JB41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20152JB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.315 kg
- Wertung: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 7 A
- Nennleistung: 3 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Einstellbereich: 0,7-1,25* US
- Mit integrierter Diode
- Hilfskontakte: 1 S
- Anschluss: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Geeignet für SPS-Ausgänge
- Nicht mit Hilfsschalter erweiterbar
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready.
- Integrierte Hilfsschalter vereinfachen den Aufbau.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für zusätzliche Sicherheit.
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschlusstechnik für flexibles Handling.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen ausgelegt und ermöglicht den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


