SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20151HB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209784925
Sonepar Artikelnummer
120228731
Hersteller Artikelnummer
3RT20151HB41
Hersteller Typ
3RT2015-1HB41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20151HB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.296 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 7 A
- Nennleistung: 3 kW bei 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 24 V
- US-Bereich: 0,7-1,25*
- Hilfskontakte: 1 S
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Geeignet für SPS-Ausgänge
- Klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Alternative Anschlussmöglichkeiten: Federzuganschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Design.
- Mögliche Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Werksseitig getestete Gerätekombinationen für zusätzliche Sicherheit.
- Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität.
- Frontseitige Anschlüsse für einfaches Verdrahten.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V
Der Koppelschütz SIRIUS 3RT2 ist speziell ausgelegt zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen und bietet eine Kombination aus hoher Leistung und kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


