SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 7 A/3 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20151UB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621053844
Sonepar Artikelnummer
120582525
Hersteller Artikelnummer
3RT20151UB41
Hersteller Typ
3RT2015-1UB41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20151UB41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2065 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.300 kg
- Ausführung: 3-polig
- Stromstärke: 7 A
- Nennleistung: 3 kW / 400 V
- Betätigung: DC 24 V
- Integrierter Varistor
- Hilfskontakte: 1 S
- Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche verfügbar
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine
- Einfach und effizient durch den SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


