SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 80 A/37 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20451KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621026961
Sonepar Artikelnummer
120419315
Hersteller Artikelnummer
3RT20451KB40
Hersteller Typ
3RT2045-1KB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20451KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
125 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
66 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
44.1299 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.834 kg
- Typ: 3-polig
- Nennstrom: 80 A
- Nennleistung: 37 kW / 400 V
- Steuerspannung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Baugröße: S3
- Integrierter Varistor
- Schraubanschluss
- Lebensdauer: 0,8-1,2* US
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbar mit Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit trotz kompakter Bauweise
- Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse
- Integration von Hilfsschaltern reduziert die Komplexität des Aufbaus
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für zuverlässige Anwendung
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Teil des SIRIUS Systembaukastens für optimale Abstimmung von Produkten
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V
Der Leistungsschütz ist ideal zum Schalten von Motoren und Hilfs- und Steuerstromkreisen und eignet sich speziell für den direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


