SIEMENS - Koppelschütz, AC-3e, 80 A/37 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20381KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621010106
Sonepar Artikelnummer
120583043
Hersteller Artikelnummer
3RT20381KB40
Hersteller Typ
3RT2038-1KB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20381KB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
90 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
55 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
36.7749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
55 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.122 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 80 A
- Leistung: 37 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- US: 0,8-1,2*
- Integrierter Varistor
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S2
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Optional Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.
- Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig möglich.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen sorgen für Zuverlässigkeit.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten.
- Einfach und effizient durch den SIRIUS Systembaukasten.
Leistungsschütz
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist speziell zum Schalten von Motoren und Hilfs- sowie Steuerstromkreisen ausgelegt und ermöglicht einen direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


